Motion
V2183838
V2100 Gris machine pâle
N° D’ARTICLE MI03081160
N° MFRV2183838
Prix15.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
V2100 Gris machine pâle
N° D’ARTICLE MI03081160
N° MFRV2183838

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    15 oz
  • Plage de couverture
    14 pi2
  • Taille
    15 OZ. VAPORISATEUR
  • Poids
    7.40 lb

Détails

  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Gris machine pâle
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Temps de séchage
    1 à 2 heures
  • Exposition
    Extérieur
  • Conditions d’exposition
    Industriel
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Type de buse
    Réglable à 360 degrés
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • Surface
    Métal, acier, maçonnerie, bois
  • CUP_NON
    020066001308
  • Teneur en composés organiques volatils
    534 g/L

Aperçu

Description du fabricant
V2183838 GRIS MACHINE CLAIR 15 OZ
  • Les solides de peinture élevés offrent une excellente couverture en une seule couche
  • Sèche fast—20 minutes au toucher
  • Rétention supérieure du lustre
  • La finition robuste et professionnelle offre une résistance supérieure à l’écaillage, au craquelage et à l’écaillage
  • Peut être utilisé sur des surfaces qui atteignent des températures allant jusqu’à 200°F
  • La plupart des couleurs correspondent aux produits d’émail industriel Rust-Oleum pour des retouches pratiques
  • Approuvé par l’USDA et approuvé par Agriculture Canada
  • Aérosol de 20 oz

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon