Motion
7447402
Jaune 7400 (Nouveau Caterpillar)
N° D’ARTICLE MI03081231
N° MFR7447402
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jaune 7400 (Nouveau Caterpillar)
N° D’ARTICLE MI03081231
N° MFR7447402

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    230-390 pi2
  • Taille
    1 GALLON

Détails

  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Nouveau jaune Caterpillar
  • Famille de couleurs
    Jaune
  • Temps de séchage
    9 h
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    0 °C
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • CUP_NON
    020066744793
  • Teneur en composés organiques volatils
    450 g/L

Aperçu

Description du fabricant
7447402 NOUVEAU JAUNE CHENILLE, 7400 SYS
  • Fonctionne bien dans des conditions d’humidité élevée et de froid (jusqu’à 35° F) : résiste aux intempéries Revêtement Direct-to-metal (DTM) - aucun apprêt requis : excellente couverture en une seule couche Faible teneur en COV, à base d’eau Garantie antirouille de deux ans - protection maximale contre la corrosion
  • Répond aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments : accepté pour une utilisation dans les installations alimentaires canadiennes enregistrées au niveau fédéral

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon