Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Plage de couverture315-525 pi2
- Taille1 GALLON
Détails
- Type de baseHuile
- CouleurRouge
- Famille de couleursRouge
- Directement sur le métalDirectement sur le métal
- Temps de séchage4 h
- ExpositionExtérieur, intérieur
- FinitionPLAT
- Température d’application maximale+100 °F
- Température d’application minimale+32 °F
- Type de buseDirection unique
- Quantité du colis2
- Séchage rapideSéchage rapide
- SurfaceAcier sablé abrasif, acier légèrement rouillé
- Teneur en composés organiques volatils336 g/L
Aperçu
- Apprêt alkyde modifié à faible teneur en COV de 340 à séchage rapide pour une protection contre les métaux à faible coût
- Excellente adhérence sur l’acier structurel et le métal fabriqué
- Pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
- USDA acceptable
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation