Motion
DI202 6 RSB

LOVEJOY INC
DI202 6 RSB

Moyeu de couplage de disque - Taille de la bride : 202-6, matériau brut, D.E. de la bride : 8.2700 po, 14.3900 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03082562
N° MFRDI202 6 RSB
Prix1,083.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
DI202 6 RSB

Moyeu de couplage de disque - Taille de la bride : 202-6, matériau brut, D.E. de la bride : 8.2700 po, 14.3900 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03082562
N° MFRDI202 6 RSB
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
Prix1,083.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    14.3900 po
  • Code de taille de raccord
    202-6
  • Distance entre les arbres
    7.3100 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    8.2700 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.6700 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5400 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0600 po
  • Longueur totale
    366 mm
  • Poids
    31.39 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Puissance à 100 tr/min
    64.6 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904920734
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    DI-6
  • Capacité de couple
    40700 po
  • CUP_NON
    697904920734

Aperçu

Description du fabricant
DI202-6-HUB-RSB