Spécifications
Dimensions
- Longueur66 pi
- Longueur du rouleau66 pi, 20.1 m
- Largeur du rouleau0.5000 po, 12.70 mm
- Résistance à la traction180 po
- Épaisseur7 mil
- Largeur1/2 po
Détails
- Résistance à l’adhérence40 oz-po
- Matériau adhésifSilicone
- Matériau de supportChiffon en verre
- CouleurBlanc
- Double faceNon
- Allongement à la pause5 %
- Retardateur de flammeRetardateur de flamme
- Numéro de catalogue du fabricant00054007100836
- Série du fabricant69
- Numéro de stock du fabricant7000145501
- Numéro CUP du fabricant00054007100836
- MatérielChiffon en verre
- Température de fonctionnement maximale200 °C, 392 °F
- Mesure de tension maximale600 V
- Formulaire de produitRouleau
- Série69
- FormeRouleau
- Normes respectéesCSA, EU, MIL-I-19166, QPL-19166, RoHS 2011/65, reconnu UL
- CUP_NON00054007100836
- Résistance à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- L’adhésif au silicone thermodurcissable offre une adhérence accrue à des températures élevées
- L’endos en tissu de verre résiste de façon optimale au rétrécissement et à la combustion
- Utilisé comme revêtement de bobine, ancrage, cerclage, noyau, couche et isolation croisée
- Imprimable et offre une résistance mécanique élevée et une excellente performance en résistant aux températures élevées
- Résiste à une plage de température de 0 à 200 °C ( 32 à 392 °F)
- Homologué UL, Mil-I-19166C, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.