Motion
34-012
Extracteur de fusible, valeurs nominales de fusible : 100A, 250V, 60A, 600V, diamètre de fusible : 9/16 à 1 po
N° D’ARTICLE MI03089569
N° MFR34-012
Prix91.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur de fusible, valeurs nominales de fusible : 100A, 250V, 60A, 600V, diamètre de fusible : 9/16 à 1 po
N° D’ARTICLE MI03089569
N° MFR34-012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix91.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de diamètres de fusible
    9/16 à 1 po

Détails

  • Vérifier la plage de tension
    100 à 600 V c.a./c.c.
  • Valeur nominale du fusible
    100 A, 250 V, 600 V, 60 A

Aperçu

Description du fabricant
34-012 TIROIR DE FUSIBLE IDÉAL