Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles de fils compatible18 à 10 AWG (solide)
- Taille de fil compatible maximale10 AWG
- Taille de fil minimale compatible18 AWG
- Longueur totale6-1/4 po
Détails
- Matériau du cadreAcier allié
- Style de prisePoignée ergonomique coussinée
- Comprend la sertisseusePince à sertir non incluse
- Comprend un coupe-câbleComprend un coupe-câble
- Pince nasale ou encoche en VPince à bec
- Auto-ajustementNe s’ajuste pas automatiquement
- CUP_NON092644740459
Aperçu
- Outil de dénudage et de coupe de fils compact et léger
- Le nez étroit s’adapte aux endroits étroits
- Acier trempé avec trous de dénudage de précision
- Action à ressort pour auto-ouverture
- Marques de calibre de fil faciles à lire des deux côtés pour dénuder dans les deux sens
- Le fini noir-oxyde résiste à la corrosion
- Poignées à code de couleur : rouge indique un fil toronné, jaune indique un fil massif
- Les poignées texturées procurent une prise ferme et confortable
- Boucles métalliques et trous de pliage
- Ne pas utiliser pour couper des fils ou des boulons en acier
- Couleur : Jaune