Motion
1550-2
Couteau de poche - 2-1/2 po de longueur de lame, matériau de lame en acier allié, 3-3/4 po de longueur de poignée
N° D’ARTICLE MI03089882
N° MFR1550-2
Prix47.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couteau de poche - 2-1/2 po de longueur de lame, matériau de lame en acier allié, 3-3/4 po de longueur de poignée
N° D’ARTICLE MI03089882
N° MFR1550-2
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
Votre prix47.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    2-1/2 po
  • Longueur de la poignée
    3-3/4 po
  • Poids
    4 oz

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Couleur
    Brun
  • Style de couteau
    Lame de tournevis, lame Spearpoint
  • Nombre de lames
    2
  • CUP_NON
    092644442025

Aperçu

Description du fabricant
1550-2 COUTEAU ÉLECTRIQUE 2-BLADE
  • Le couteau comprend une lame à pointe de lance standard 2-1/2” , une lame à pointe de tournevis 2-1/2”
  • La lame de tournevis se verrouille en position ouverte
  • Longueur fermée : 3-3/4 po