Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée/du corps1-1/4 po
- Longueur totale13-3/4 po
- Diamètre du point5/16 po
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style poignée/corpsRonde
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
Aperçu
- La goupille de taureau forgée et traitée thermiquement augmente l’efficacité en offrant une surface de frappe plus grande
- La conception de la tête réduit également les risques de glissement de la goupille de la main lors de l’alignement des trous
- La tête inclinée et le mélange lisse des rayons augmentent la résistance et réduisent le risque d’écaillage
- En dessous de la tête, les épaules carrées ont été forgées pour fournir une surface d’application de la clé pour desserrer les taquets coincés
- Longue et fuselée pour réduire le grippage et le raccrochage
- Résistance accrue au « champignonnage » permettant une utilisation beaucoup plus longue que possible avec les conceptions conventionnelles
- Traité thermiquement pour plus de résistance
- Fini noir pour une résistance à la rouille