Spécifications
Dimensions
- Profondeur6 po
- Hauteur14 po
- Longueur16 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Toile naturelle robuste no 8 • Renforcée de rivets pour plus de durabilité • Bouche avec cadre en acier et charnière pour une utilisation robuste • Poignées en cuir cousues et rivetées pour plus de confort et de résistance • Deux sangles de retenue avec boucles pour une fermeture sûre • Bas et côtés inférieurs en vinyle résistant à l’humidité • Clous anti-rayures sur la base pour une protection contre l’usure • Comprend : sangle en cuir avec coussinet et mousquetons, anneaux et attaches pour fixer les anneaux aux sacs • Les sacs peuvent être ajustés avec la trousse de sangle d’épaule (05693204)
- MatérielToile
- RoulementNon roulant
- Style de sac à outilsSac à outils
- CUP_NON092644553028
- Imperméable ou résistant à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
- Toile naturelle robuste no 8
- Renforcé de rivets pour plus de durabilité
- Cadre en acier avec charnière pour une utilisation robuste
- Poignées en cuir cousues et rivetées pour plus de confort et de résistance
- Deux sangles de retenue avec boucles pour une fermeture sûre
- Bas et côtés inférieurs en vinyle résistant à l’humidité
- Les crampons anti-rayures sur la base protègent contre l’usure
- Comprend : sangle en cuir avec coussinet et mousquetons, anneaux et attaches pour fixer les anneaux aux sacs
- Les sacs peuvent être ajustés avec la trousse de bandoulière (05693204)