Spécifications
Dimensions
- Hauteur17 po
- Longueur12 Dia. dans
Détails
- Caractéristiques et avantages• Poignée de corde en polypropylène renforcée de cuir pour la résistance à l’eau et la résistance • Seau mural conique durable fait de toile robuste • Anneau supérieur en polyéthylène haute densité pour la résistance et la résistance aux produits chimiques • Le fond renforcé de cuir s’étend de 3 po sur les côtés • La toile no 1 fait référence au poids de la toile (no 1 étant le plus épais et no 8 le plus mince) • La poche intérieure mesure 8 po x 8 po • Dimensions : 12 po de diamètre inférieur x 17 po H x 12” de diamètre supérieur
- MatérielToile
- Nombre de compartiments1
- RoulementNon roulant
- Style de sac à outilsSeau
- CUP_NON092644555022
- Imperméable ou résistant à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
Description du fabricant
5104 SEAU, OUTIL 11"DX16"L
- Poignée de corde en polypropylène renforcée de cuir pour une résistance à l’eau et à la force
- Le seau mural effilé durable est fabriqué en toile robuste
- Anneau supérieur en polyéthylène haute densité pour la résistance et la résistance aux produits chimiques
- Leather-reinforced bottom extends 3" up the sides
- La toile n° 1 fait référence au poids de la toile (n° 1 étant la plus épaisse et n° 8 étant la plus mince)
- La poche intérieure mesure 8 po x 8 po
- Dimensions : diamètre inférieur de 12 po x 17 po H x 12” diamètre supérieur