Spécifications
Dimensions
- Hauteur7 po
- Longueur12-1/2 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Le tissu haute performance Cordura® est résistant aux abrasions, déchirures et éraflures • Motif de camouflage numérisé Jungle stalker pour une dissimulation maximale • Coutures et fermeture à glissière en nylon robustes pour une durabilité et une longue durée de vie • Rangement pratique pour les pinces, clés, tournevis, tourne-écrous, autres outils et pièces de rechange
- MatérielCordura
- RoulementNon roulant
- Style de sac à outilsSac à fermeture à glissière
- CUP_NON092644530135
- Imperméable ou résistant à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
- Le tissu haute performance Cordura® résiste à l’abrasion, aux déchirures et aux éraflures
- Motif de camouflage numérisé du traqueur de jungle pour une dissimulation maximale
- Les coutures en nylon robuste et la fermeture à glissière assurent la durabilité et une longue durée de vie
- Rangement pratique pour pinces, clés, tournevis, tournevis à douille, autres outils et pièces de rechange