Motion
602-6
Tournevis - Speciality TiP, taille de buse 5/16 po, longueur de lame 6 po, 10-15/16 po
N° D’ARTICLE MI03089960
N° MFR602-6
Prix24.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - Speciality TiP, taille de buse 5/16 po, longueur de lame 6 po, 10-15/16 po
N° D’ARTICLE MI03089960
N° MFR602-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    5/16 po
  • Longueur de lame
    6 po
  • Longueur totale
    10-15/16 po
  • Taille de la buse
    5/16 po
  • Poids
    2.60 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Style d’embout spécialisé
    Clé de voûte
  • Style de buse
    Spécialité
  • CUP_NON
    092644850240

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS À LAME 602-6 RD
  • La poignée coussinée permet un couple et un confort accrus
  • L’embout breveté Ident® identifie rapidement le type de tournevis et son orientation
  • Plaqué chrome de première qualité pour une sensation lisse et une résistance à la corrosion
  • Les brides internes à l’intérieur de la poignée offrent un ancrage solide et résistant aux torsions
  • Arbres spéciaux traités thermiquement
  • Pointe usinée avec précision pour un ajustement précis
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME/ANSI applicables
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon