Motion
66343
Poinçon de dérive - style poignée hexagonale/corps, 1/4 po de diamètre en pointe, 11 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03089997
N° MFR66343
Prix25.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon de dérive - style poignée hexagonale/corps, 1/4 po de diamètre en pointe, 11 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03089997
N° MFR66343
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
Votre prix25.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po
  • Diamètre du point
    1/4 po
  • Longueur du cône
    5-1/2 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles

Aperçu

Description du fabricant
66343 POINÇON DRIFT 1/4X5-1/2TAPER
  • Acier à haute teneur en carbone pour plus de durabilité
  • Conception robuste pour une résistance aux chocs
  • Les pointes résistantes traitées thermiquement sont lisses et correctement fuselées
  • Fini noir résistant à la corrosion