Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée5-1/4 po
- Taille hexagonale1/4 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po, 7/32 po
- Taille hexagonale maximale3/8 po
- Taille hexagonale minimale3/16 po
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• Clés hexagonales pliantes avec deux positions de clé (droites ou à angle droit) pour un effet de levier supplémentaire • Les extrémités hexagonales sont coupées à l’équerre pour un ajustement sûr et complet et un contact maximal avec la douille hexagonale pour empêcher le glissement et le dénudage de la douille • Les ensembles pratiques s’adaptent facilement dans votre poche ou votre boîte à outils et aident à éliminer le problème de clé perdue • Les extrémités hexagonales chanfreinées de précision éliminent les problèmes dus aux bavures de coupure • Ensemble pratique réduisant la probabilité de perdre des clés
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- Type d’ensembleEnsemble de clés pliantes
Aperçu
- Clés hexagonales pliantes avec deux positions de clé (droites ou à angle droit) pour un effet de levier supplémentaire
- Les extrémités hexagonales sont coupées à l’équerre pour un ajustement sûr en profondeur et un contact maximal avec la douille hexagonale pour éviter le glissement et le dénudage de la douille
- Les ensembles pratiques se rangent facilement dans votre poche ou votre boîte à outils et aident à éliminer le problème de clé perdue
- Les extrémités hexagonales chanfreinées avec précision éliminent les problèmes dus aux bavures coupées
- Ensemble pratique réduisant la probabilité de perdre des clés