Motion
D2000-9NE
Pince à bec plat - 1-19/32 po de longueur de mâchoire, 9-3/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03090035
N° MFRD2000-9NE
Prix54.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à bec plat - 1-19/32 po de longueur de mâchoire, 9-3/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03090035
N° MFRD2000-9NE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-19/32 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1-1/4 po
  • Largeur de la mâchoire
    5/8 po
  • Longueur totale
    9-3/8 po
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Style de poignée
    Plastique
  • Comprend un coupe-câble
    Comprend un coupe-câble
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Dents hachurées croisées
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    092644700828

Aperçu

Description du fabricant
D2000-9NE 9 PINCES À COUPE LATÉRALE
  • Coupe les ACSR, les vis, les clous et les fils les plus durcis
  • Haut niveau de levier
  • Le rivet est plus près du bord de coupe pour une puissance de coupe et de préhension 46 % supérieure à celle des autres modèles de pinces
  • Rationalisé
  • Mâchoires moletées hachurées croisées à prise sûre
  • Finition combinée polie et noir-oxyde