Motion
D511-8
Pince à joint réglable à joint coulissant - Mâchoire dentelée, poignée en plastique, 8-1/16 po LTOT
N° D’ARTICLE MI03090071
N° MFRD511-8
Prix38.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à joint réglable à joint coulissant - Mâchoire dentelée, poignée en plastique, 8-1/16 po LTOT
N° D’ARTICLE MI03090071
N° MFRD511-8
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
Prix38.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    10.90 cm, 4.2800 po
  • Longueur de la mâchoire
    1-3/8 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1-1/4 po
  • Largeur de la mâchoire
    7/16 po
  • Longueur
    20.90 cm, 8.2200 po
  • Longueur totale
    8-1/16 po
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Joint coulissant
  • Application
    Coupe de précision du fil
  • Revêtement de finition
    Chrome/Nickel
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Style de poignée
    Plastique
  • Comprend un coupe-câble
    Comprend un coupe-câble
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    092644732065
  • Nombre de postes
    2
  • CUP_NON
    092644732065

Aperçu

Description du fabricant
D511-8 PINCES À JOINT À GLISSEMENT
  • Coupe-fil de type cisaille pour une coupe de fil de précision
  • Deux positions de mâchoire polyvalentes
  • Mâchoires dentelées pour une prise sûre
  • Plaqué nickel-chrome pour une longue durée de vie
  • Poignées moletées pour un meilleur effet de levier