Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1-19/32 po
- Épaisseur de la mâchoire1-1/4 po
- Largeur de la mâchoire5/8 po
- Longueur totale9-1/2 po
- Poids1.10 lb
Détails
- Style de poignéePlastique
- Comprend un coupe-câbleComprend un coupe-câble
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireMoleté
- MatérielAcier allié
- CUP_NON092644700446
Aperçu
- Haut niveau de levier
- Le rivet est plus près du bord de coupe pour une puissance de coupe et de préhension 46 % supérieure à celle des autres modèles de pinces
- Rationalisé
- Mâchoires moletées hachurées croisées à prise sûre