Motion
8201 2
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 400 psi max., 2 NPT orifice, corps en laiton, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03090806
N° MFR8201 2
Prix299.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 400 psi max., 2 NPT orifice, corps en laiton, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03090806
N° MFR8201 2
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
Votre prix299.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2 NPT

Détails

  • Application
    Non destiné à être utilisé dans l’eau potable.
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Connexions d’extrémité
    Fileté
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier galvanisé
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 400 psi, vapeur - 150 psi
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Options
    Tige anti-éclatement
  • Style de transfert
    Port standard
  • Pression nominale
    400 psi
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Série
    8201
  • Matériau de la tige
    Laiton
  • Type
    Robinet à bille
  • CUP_NON
    084738116813
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton forgé

Aperçu

Description du fabricant
8201 2 / 2 PO 150# WSP, 400# WOG, LAITON B

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good