Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.70 lb
Détails
- ApplicationNon destiné à être utilisé dans l’eau potable.
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsLaiton
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Connexions d’extrémitéFileté
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier galvanisé
- Style de poignéePoignée décalée
- MatérielLaiton
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriqueBuna-N
- OptionsTige anti-éclatement
- Style de transfertPort complet
- Pression nominale600 psi
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du siègePTFE
- Série8901
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brochePTFE
- Matériau de la tigeLaiton
- TypeRobinet à bille
- CUP_NON084738117834
- Matériau du corps de vanneLaiton forgé