Spécifications
Dimensions
- Taille1 po
Détails
- Type de bouchonBouchon d’union
- Connexions d’extrémitéFileté
- MatérielBronze
- Pression nominale300 psi
- SérieIB629
- Valeur nominale de vapeur150 psi
- Type de tigeTige montante
- TypeRobinet-vanne
- Évaluation WOG300 psi
- Cote WSP150 psi
Aperçu
Description du fabricant
ROBINET-VANNE IB629 1 /BRZ, 1 PO, 150#WSP,