Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale du segment75 pi
- Diamètre intérieur nominal du tuyau5/8 po
Détails
- Détails supplémentairesAmateur de jardin avec des exigences d’arrosage élevées - Utiliser avec des accessoires de pulvérisation - Utiliser dans les applications d’enrouleur de tuyau - MicroShield® protège contre la moisissure - Le manchon rigide empêche le pliage au niveau du robinet - Raccords en aluminium haute résistance sans plomb
- Couleurs disponiblesVert
Aperçu
- Pour un jardinage léger
- Raccords standard en laiton
- Fabriqué aux États-Unis