Motion
48-39-0521

MILWAUKEE TOOL
48-39-0521

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 3 pi 8-7/8 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI03092028
N° MFR48-39-0521
Prix26.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-39-0521

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 3 pi 8-7/8 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI03092028
N° MFR48-39-0521

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    44.875 po
  • Épaisseur  
    0.02 po
  • Largeur  
    0.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Maximisez la performance de votre scie à ruban et effectuez des coupes droites et précises dans une variété de matériaux avec la lame de scie à ruban portative standard/à coupe profonde Milwaukee® 18 TPI (paquet de 3). Obtenez une durabilité et une précision exceptionnelles pour votre scie à ruban portable qui prend une lame de 44-7/8 po. Les lames de scie à ruban coupe standard/profonde de Milwaukee offrent une longue durée de vie dans une variété de métaux, y compris les jambes de force, les conduits, le fer angulaire, le tube en cuivre, la tige filetée et le tuyau. La forme, le pas et le réglage de la dent de la lame assurent des coupes droites et précises encore et encore.
  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    (3) lames
  • Qualité du matériel
    Multi-usages
  • Forme de la dent
    Régulier
  • Tpi
    18
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban portative

Aperçu

Description du fabricant
48-39-0521 48390521 LAME DE BANDE 18T
  • Les dents en acier haute vitesse offrent une durabilité maximale
  • L’acier à endos en alliage prolonge la durée de vie de la lame
  • Les dents formées avec précision créent des coupes nettes et rapides
  • Pour la coupe de matériaux courants de 5/16 po à 1/2 po d’épaisseur
  • Conçu pour maximiser la performance de toute scie à ruban portative qui prend une lame de 44-7/8 po
  • La forme, le pas et l’ensemble des dents ont été conçus pour offrir des coupes droites et précises sur une vaste gamme de matériaux
  • Épaisseur : 0.020”