Motion
48-76-5010

MILWAUKEE TOOL
48-76-5010

10 ft. 2-Wire QUIK-LOK™ Cord
N° D’ARTICLE MI03092031
N° MFR48-76-5010
Prix39.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-76-5010

10 ft. 2-Wire QUIK-LOK™ Cord
N° D’ARTICLE MI03092031
N° MFR48-76-5010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix39.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    10 pi

Détails

  • Type d’accessoire
    Cordon d’alimentation
  • Détails supplémentaires
    This Milwaukee Quik-Lok® cord is a two wire double insulated 10 Ft. cord for fast field replacement of a damaged cord. Fait de fil haute flexibilité de qualité supérieure, le cordon est rapidement retiré et fixé à l’outil Milwaukee Tool avec la fonction de cordon Quik-Lok®. Pour changer un cordon endommagé, il suffit de tourner le collier en haut du cordon dans le sens antihoraire pour desserrer l’écrou et tirer sur le cordon pour le retirer.
  • Caractéristiques et avantages
    • 10 pi, double isolation à deux fils • Fonction Quik-Lok® permettant le remplacement rapide d’un cordon endommagé • Fil haute flexibilité de qualité supérieure, fiche de type NEMA 1-15P • Changement de cordon facile sur le terrain
  • À utiliser avec
    6791-20 Tournevis pour cloison sèche
  • Numéro CUP du fabricant
    045242161928
  • CUP_NON
    045242161928

Aperçu

Description du fabricant
48-76-5010 ENSEMBLE DE CORDONS
  • 10 pi, double isolation à deux fils
  • La fonction Quik-Lok® permet de remplacer rapidement un cordon endommagé
  • Fil haute flexibilité de qualité supérieure, fiche de type NEMA 1-15P
  • Changement de cordon facile sur le terrain