Motion
87888CLB103315

LENOX SAW BLADES
87888CLB103315

Lame de scie à ruban dentée - matériau bimétal cobalt, 10 pi 10-1/2 po de long, 3/4 po de large
N° D’ARTICLE MI03092131
N° MFR87888CLB103315
Prix94.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LENOX SAW BLADES
87888CLB103315

Lame de scie à ruban dentée - matériau bimétal cobalt, 10 pi 10-1/2 po de long, 3/4 po de large
N° D’ARTICLE MI03092131
N° MFR87888CLB103315

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    10 pi 10-1/2 po
  • Épaisseur  
    0.035 po
  • Largeur  
    3/4 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Pas constant ou variable
    Variable
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Cobalt bimétal
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Qualité du matériel
    M42
  • Tpi
    5 à 8
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban fixe

Aperçu

Description du fabricant
87888 BSB 10'10-1/2X3/4X.035X5/8CLASSIC
  • Conçu pour une longue durée de vie dans les applications de coupe à usage général
  • Bord en acier à grande vitesse M-42 pour une excellente résistance à la chaleur et à l’usure