Motion
48197CLB82640

LENOX SAW BLADES
48197CLB82640

Lame de scie à ruban dentée classique - matériau en acier haute vitesse, 8 pi 8 po de long, 1 po de large
N° D’ARTICLE MI03092274
N° MFR48197CLB82640
Prix92.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LENOX SAW BLADES
48197CLB82640

Lame de scie à ruban dentée classique - matériau en acier haute vitesse, 8 pi 8 po de long, 1 po de large
N° D’ARTICLE MI03092274
N° MFR48197CLB82640
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
Prix92.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    8 pi 8 po
  • Épaisseur  
    0.035 po
  • Largeur  
    1 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Pas constant ou variable
    Variable
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M42
  • Série
    CLASSIQUE
  • Tpi
    10 - 14
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban fixe

Aperçu

Description du fabricant
48197 B/S BLD 0,038 8'8"X1X10/14
  • Conçu pour une longue durée de vie dans les applications de coupe à usage général
  • Bord en acier à grande vitesse M-42 pour une excellente résistance à la chaleur et à l’usure