Motion
44021
Mèche Jobber Length - série 150 , 21/64 po, acier haute vitesse, cannelure 3-5/16 po, angle de pointe 118 °, OAL 4-5/8 po
N° D’ARTICLE MI03093233
N° MFR44021
Prix9.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 150 , 21/64 po, acier haute vitesse, cannelure 3-5/16 po, angle de pointe 118 °, OAL 4-5/8 po
N° D’ARTICLE MI03093233
N° MFR44021

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    21/64 po
  • Cannelure Longueur  
    3-5/16 po
  • Global Longueur  
    4-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    21/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Radial
  • Série
    150
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE HSSS 44021 150 21/64
  • Géométrie à usage général pour le perçage dans un large éventail de conditions d’exploitation et de matériaux
  • Fabriqué en acier haute vitesse de première qualité
  • La finition de surface en oxyde noir augmente la résistance à l’usure et ajoute du pouvoir lubrifiant, améliorant ainsi le débit de copeaux