Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille3/32 po
- Cannelure Longueur1-1/4 po
- Global Longueur2-1/4 po
- Diamètre de la tige3/32 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionPaille
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Qualité du matérielM42
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- Série550
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationNAS 907J
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
- Construction robuste pour le perçage dans des matériaux robustes, à haute résistance et durcissant le travail dans des conditions d’exploitation extrêmes
- Fabriqué à partir d’acier haute vitesse 8 % cobalt (M42) de première qualité, ce qui augmente la dureté à chaud et prolonge la durée de vie de la perceuse
- Le point de séparation 135° P3 est autocentré pour une poussée réduite et une pénétration plus facile
- Fabriqué selon les spécifications aérospatiales de type J NAS 907