Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche17/64 po
- Longueur de cannelure3-7/8 po
- Longueur totale6-1/4 po
- Diamètre de la tige17/64 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe118 °
- Série120
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite