Motion
57850
Ensemble de mèches Jobber Length - série 550 , matériau en acier cobalt haute vitesse, 1/16 po de taille de mèche la plus petite, 1/2 po de taille de mèche la plus grande, angle de pointe de 135 °, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI03093780
N° MFR57850
Prix379.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de mèches Jobber Length - série 550 , matériau en acier cobalt haute vitesse, 1/16 po de taille de mèche la plus petite, 1/2 po de taille de mèche la plus grande, angle de pointe de 135 °, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI03093780
N° MFR57850

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix379.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
  • Longueur de cannelure
    100.01 mm, 103.19 mm, 106.36 mm, 109.54 mm, 111.13 mm, 114.3 mm, 22.23 mm, 25.4 mm, 31.75 mm, 38.1 mm, 41.28 mm, 44.45 mm, 50.8 mm, 53.98 mm, 58.74 mm, 61.91 mm, 63.5 mm, 66.68 mm, 69.85 mm, 73.03 mm, 74.61 mm, 77.79 mm, 80.96 mm, 84.14 mm, 87.31 mm, 88.9 mm, 92.08 mm, 95.25 mm, 98.43 mm
  • Augmentations
    1/64 po
  • Plus grande taille de mèche
    1/2 po
  • Longueur totale
    101.6 mm, 104.78 mm, 107.95 mm, 111.13 mm, 114.3 mm, 117.48 mm, 120.65 mm, 123.83 mm, 127 mm, 130.18 mm, 133.35 mm, 136.53 mm, 139.7 mm, 142.88 mm, 146.05 mm, 149.23 mm, 152.4 mm, 47.63 mm, 50.8 mm, 57.15 mm, 66.68 mm, 69.85 mm, 73.03 mm, 79.38 mm, 82.55 mm, 88.9 mm, 92.08 mm, 95.25 mm, 98.43 mm
  • Diamètre de la tige
    1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
  • Plus petite taille de mèche
    1/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Paille
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Nombre de pièces
    29
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    550
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • CUP_NON
    662355578506

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE PERCEUSE À COBALT HD 57850 550 29PC
  • Construction robuste pour le perçage dans des matériaux robustes, à haute résistance et durcissant le travail dans des conditions d’exploitation extrêmes
  • Fabriqué à partir d’acier haute vitesse 8 % cobalt (M42) de première qualité, ce qui augmente la dureté à chaud et prolonge la durée de vie de la perceuse
  • Le point de séparation 135° P3 est autocentré pour une poussée réduite et une pénétration plus facile
  • Fabriqué selon les spécifications aérospatiales de type J NAS 907