Motion
DULSM5
Fraise - Double coupe, diamètre de tête de 1/2 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI03095607
N° MFRDULSM5
Prix32.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Double coupe, diamètre de tête de 1/2 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI03095607
N° MFRDULSM5
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
Prix32.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Longueur de la coupe
    7/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité pointue
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Forme
    Cône
  • Numéro de transaction
    SM-5

Aperçu

Description du fabricant
SM5DC 1/2X7/8 CÔNE ROTATIF STANDARD DULSM5