Motion
1160100

AMES CO.
1160100

Barre à corbeau True Temper® - 1-1/4 po de diamètre, 60 po d’OAL, matériau en acier allié, 1-1/4 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI03096513
N° MFR1160100
Prix85.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMES CO.
1160100

Barre à corbeau True Temper® - 1-1/4 po de diamètre, 60 po d’OAL, matériau en acier allié, 1-1/4 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI03096513
N° MFR1160100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la barre
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur de l’embout
    1-1/4 po
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Type de barre
    Barre d’observation
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    049206116016

Aperçu

Description du fabricant
BARRE DE BROCHE NO 1160100 18 (02106
  • Utiliser pour soulever et déplacer des objets lourds