Spécifications
Dimensions
- Lien intérieur Longueur0.95 po
- Lien intérieur Largeur0.34 po
- Lien Diamètre0.21 po
- Longueur totale1000 pi
- Taille commerciale3/16 po
Détails
- Qualité chaîneGrade 30
- Type de chaîneLien de bobine
- Mot-clé de descriptionGrade 30 Acier zingué à faible teneur en carbone
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Liens par pied ou compteur12.6/pi
- MatérielAcier
- Spécification du matérielFaible teneur en carbone
- Normes respectéesAISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
- Capacité de charge utile800 lb