Motion
19821 ROULEAU DE TOILE UTILITAIRE 314D  2"X50YD  P120 POIDS J

3M
19821 UTILITY CLOTH ROLL 314D 2"X50YD P120 J-WEIGHT

3M™ Rouleau de toile utilitaire 314D, P120 poids J, 2 po x 50 vg, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03097863
N° MFR19821 UTILITY CLOTH ROLL 314D 2"X50YD P120 J-WEIGHT
Prix99.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19821 UTILITY CLOTH ROLL 314D 2"X50YD P120 J-WEIGHT

3M™ Rouleau de toile utilitaire 314D, P120 poids J, 2 po x 50 vg, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03097863
N° MFR19821 UTILITY CLOTH ROLL 314D 2"X50YD P120 J-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix99.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur totale
    150 pi
  • Largeur totale
    2 po
  • Longueur du rouleau
    50 verges
  • Largeur du rouleau
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    60440107153
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115198212
  • CUP_NON
    00051115198212

Aperçu

Description du fabricant
19821 ROULEAU DE CHIFFON UTILITAIRE 314D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le rouleau abrasif polyvalent à l’oxyde d’aluminium peut être utilisé sur le métal, le bois et le plastique
  • L’endos en tissu est à la fois flexible et durable pour résister à une utilisation intensive
  • Les bandes peuvent être déchirées et enroulées autour des pièces circulaires, tordues pour s’adapter aux cylindres ou pliées pour atteindre les coins
  • L’emballage pratique permet de le transporter