Motion
1KA-2043
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 5/16 po, matériau de manille : acier, matériau de structure : acier
N° D’ARTICLE MI03097948
N° MFR1KA-2043
Prix21.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 5/16 po, matériau de manille : acier, matériau de structure : acier
N° D’ARTICLE MI03097948
N° MFR1KA-2043

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-3/4 po
  • Dégagement horizontal
    3/4 po
  • Diamètre de la manille
    5/16 po
  • Dégagement vertical
    15/16 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Deux pare-chocs
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Rekeyable ou non
    Non reclavable
  • Matériau de manille
    Acier
  • Type
    Cadenas à manille ouverte
  • CUP_NON
    71649030390

Aperçu

Description du fabricant
1KA(KEYED-2043)VERROUILLAGE
  • Corps en acier laminé de 1-3/4 po (44 mm) de large pour une résistance supérieure
  • Manille en acier trempé 5/16” pour une résistance accrue aux coupures
  • Le cylindre à quatre broches aide à prévenir la cueillette
  • Les leviers de verrouillage doubles offrent une résistance supplémentaire aux leviers
  • Des milliers de changements clés maximisent l’intégrité clé
  • Antirouille exclusif pour une durée de vie prolongée
  • Deux pare-chocs

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté