Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie2 po
- Dégagement horizontal15/16 po
- Diamètre de la manille3/8 po
- Dégagement vertical1 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- CouleurGris
- Corps ou pare-chocs couvertsDeux pare-chocs
- Revêtement de finitionLamellé
- Comprend(2) Clés
- Type de cléSaisi à la fois
- Rekeyable ou nonNon reclavable
- Caractéristiques de sécuritéAnse en alliage de bore durci de 1in (25mm) de haut, 3/8in (10mm) de diamètre pour une résistance supérieure aux coupures, corps en acier laminé de 2in (51mm) de large pour une résistance supérieure, cadenas de qualité commerciale offrant une protection supérieure contre le perçage et le soulèvement, verrouillage à double roulement à billes pour une résistance maximale au levier, clé identique – commandez plusieurs verrous à ouvrir avec la même clé ou commandez pour correspondre à d’autres verrous avec le cylindre W1 , cylindre 4 broches W1 non clavable, aide à prévenir le crochet
- Matériau de manilleAlliage de bore
- TypeCadenas à manille ouverte
- CUP_NON71649034916
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure