Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-3/4 po
- Dégagement horizontal3/4 po
- Diamètre de la manille5/16 po
- Dégagement vertical2-1/2 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- CouleurArgent
- Corps ou pare-chocs couvertsUn pare-chocs
- Revêtement de finitionLamellé
- Type de cléDifférent saisi
- Nombre d’épingles4
- Caractéristiques de sécurité1-3/4in (44mm) corps large en acier laminé pour une résistance supérieure, 2-1/2in (64mm) dégagement de manille pour plus d’utilisations, cylindre à 4 broches pour une résistance accrue au crochet, verrouillage à double roulement à billes pour une résistance maximale au levier, manille en acier trempé pour une résistance accrue aux coupures
- Matériau de manilleAcier
- TypeCadenas à manille ouverte
- CUP_NON71649305757
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure