Motion
48-42-5302

MILWAUKEE TOOL
48-42-5302

Lame de scie sauteuse à dents - tige en T, matériau de coupe bimétal, 6 DPP, plus grande longueur de lame : 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI03098219
N° MFR48-42-5302
Prix20.32 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-42-5302

Lame de scie sauteuse à dents - tige en T, matériau de coupe bimétal, 6 DPP, plus grande longueur de lame : 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI03098219
N° MFR48-42-5302
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
Prix20.32 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4 po
  • Plus grande longueur de lame
    4.0000 po
  • Longueur
    4.0000 po
  • Dents par pouce
    6
  • Épaisseur
    1.7500 po
  • Poids
    0.065 lb
  • Largeur
    9/32 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Type de lame
    T-Shank scie sauteuse
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    (5) Lames de scie sauteuse bimétallique
  • Numéro CUP du fabricant
    045242138876
  • Qualité du matériel
    Bois
  • Nombre de dents
    24
  • Motif de pas
    Constante
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Type de tige
    T-Remercier
  • Tpi
    6
  • CUP_NON
    045242138876

Aperçu

Description du fabricant
48-42-5302 LAME, RECIP. SCIE, JIG 5
  • Durée de vie plus longue : la construction bimétallique dure plus longtemps que les lames en acier et en carbone à haute vitesse
  • Coupes rapides : la forme et la netteté des dents permettent une coupe très rapide et propre du bois
  • Polyvalent : convient à toutes les scies sauteuses qui acceptent une lame à tige en T
  • 5 lames par paquet