Motion
CP9356
Détartreur à aiguille à air X19 po 1/8 po, course 1.13 po / 28.6 mm, diamètre de l’alésage 1 po / 25.4 mm - 4600 soufflage par minute
N° D’ARTICLE MI03098297
N° MFRCP9356
Prix720.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détartreur à aiguille à air X19 po 1/8 po, course 1.13 po / 28.6 mm, diamètre de l’alésage 1 po / 25.4 mm - 4600 soufflage par minute
N° D’ARTICLE MI03098297
N° MFRCP9356
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
Prix720.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Taille de l’entrée
    3/8 po
  • Diamètre de l’aiguille
    1/8 po
  • Longueur de l’aiguille
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    17 po
  • Poids de l’outil
    13.8 lb

Détails

  • Consommation d'air
    13.9 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Droit
  • Type de poignée
    Droit
  • Taux d’impact
    4600 bpm
  • Comprend des aiguilles
    Aiguilles incluses
  • Nombre d’aiguilles
    19
  • Nombre de pièces
    1
  • Source d’alimentation
    Air

Aperçu

Description du fabricant
CP9356 ÉCHARPE À AIGUILLES NS
  • Conception robuste et simple pour un large éventail d’applications
  • Facile à convertir en un marteau à buriner à flux de soudure
  • Outil idéal pour dérouiller et dépeindre
  • Détartreur à aiguille droite pour applications industrielles d’entretien et de production
  • Conception polyvalente avec une bonne durabilité
  • Capacité de l’aiguille 19 x 1/8 po (3 mm)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté