Spécifications
Dimensions
- Plus grand diamètre de scie4-3/4 po
- Diamètre de la scie1 po, 1-1/2 po, 1-1/8 po, 1-3/4 po, 1-3/8 po, 2 po, 2-1/2 po, 2-1/4 po, 2-1/8 po, 2-11/16 po, 3 po, 3-1/4 po, 3-3/4 po, 3-3/8 po, 3-5/8 po, 3/4 po, 4-1/2 po, 4-1/8 po, 4-3/4 po, 7/8 po
- Plus petit diamètre de scie3/4 po
Détails
- Numéros d’arbreLenox Snap-Back 1L, Lenox Snap-Back 2L, Lenox Snap-Back 6L
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeBimétal
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Nombre d’arbres3
- Nombre de scies-cloches20
- CUP_NON082472308044
Aperçu
- Rangement pratique pour des utilisations spécifiques aux métiers