Spécifications
Dimensions
- Diamètre22 po
- Hauteur27-1/4 po
Détails
- Capacité32 gal (É.-U.)
- Finition couleurGris
- Normes de l’industrie respectéesNSF #2, NSF #21
- MatérielPolyéthylène
- Répond aux normes de l’industrie parHACCP, NSF, USDA, UV
- Type de priseRéceptacle à ordures
- FormeRonde
- Roue ou stationnaireStationnaire
Aperçu
- Contenants robustes et durables pour une variété d’utilisations
- La construction entièrement en plastique de qualité professionnelle ne rouille pas, ne s’écaille pas et ne s’écaille pas, résiste aux bosses
- Des couvercles robustes à enclencher sont disponibles pour un empilage sûr et stable
- Les jantes renforcées ajoutent résistance et durabilité
- Les poignées intégrées permettent un levage facile et antidérapant et un nidification anti-jamissement
- La base à double nervure augmente la stabilité et la capacité de traînée
- Le gris, le blanc et le jaune sont des groupes d’équipement pour la viande et la volaille de l’USDA et aident à se conformer aux directives HACCP
- Certifié conforme à la norme NSF no 2
- Couvercles vendus séparément