Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage10.1 oz
- Poids0.76 lb
Détails
- Détails supplémentairesLorsqu’il est testé conformément à la norme ASTM C719, il répond à la spécification C920 pour la classe 25, utilisations G et A* (*L’utilisation A ne comprend pas les produits transparents)
- Base chimiqueCaoutchouc de silicone
- CouleurBlanc
- Temps de durcissement24 h
- À utiliser surMétal, verre, béton, maçonnerie, céramique, fibre de verre, plastique, caoutchouc, bois
- Plage de température de fonctionnement-35 à 140 °F
- Type de colisCartouche
- Fiche technique
Aperçu
- Scellant en silicone de caoutchouc tout usage
- Utilisation intérieure/extérieure
- Offre un joint étanche et flexible qui ne se fissure pas, ne s’effrite pas et ne rétrécit pas
- Une fois durci, non affecté par des températures extrêmes de -40 à 400 °F)