Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre3/8 po
- Taille de l’arbre3/8 po
- Trou central Diamètre3/8 po
- Épaisseur globale0.0350 po
- Roue Diamètre4 po
- Roue Épaisseur0.035 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- ApplicationOutil de tronçonnage
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielMélange d’alumine céramique et d’alumine de zircone
- Rpm max.19100 tr/min
- Quantité du colis25
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON66243510675
- Type de roueType 41