Motion
66252836966

NORTON ABRASIVES
66252836966

Meule à meuler pour outils et couteaux - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Diamètre de meule : 6 po, Régime maximal : 7640 tr/min
N° D’ARTICLE MI03107218
N° MFR66252836966
Prix124.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252836966

Meule à meuler pour outils et couteaux - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Diamètre de meule : 6 po, Régime maximal : 7640 tr/min
N° D’ARTICLE MI03107218
N° MFR66252836966

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix124.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    7640 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66252836966
  • Dureté des roues
    J
  • Type de roue
    Type 12 - Roue à vaisselle

Aperçu

Description du fabricant
66252836966 6 X 1/2 X 1-1/4 T12 32A60JVB