Motion
66252837187

NORTON ABRASIVES
66252837187

Meule à meuler pour banc ou socle Gemini Crystolon - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Dia. de la meule : 6 po, Dia. du trou central : 1 po, Couleur verte
N° D’ARTICLE MI03107223
N° MFR66252837187
Prix78.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252837187

Meule à meuler pour banc ou socle Gemini Crystolon - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Dia. de la meule : 6 po, Dia. du trou central : 1 po, Couleur verte
N° D’ARTICLE MI03107223
N° MFR66252837187

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Vert
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Comprend
    Bague d'arbre 7/8 po
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4140 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66252837187

Aperçu

Description du fabricant
66252837187 6 X 1 X 1 37187 CRYSTOLO MÉD