Motion
66252838161

NORTON ABRASIVES
66252838161

Meule à meuler pour outils et couteaux - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Diamètre de meule : 6 po, Régime maximal : 4140 tr/min
N° D’ARTICLE MI03107230
N° MFR66252838161
Prix181.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252838161

Meule à meuler pour outils et couteaux - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Diamètre de meule : 6 po, Régime maximal : 4140 tr/min
N° D’ARTICLE MI03107230
N° MFR66252838161

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix181.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4140 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66252838161
  • Dureté des roues
    I
  • Type de roue
    Type 1 - Roue droite

Aperçu

Description du fabricant
66252838161 6 X 1 X 1-1/4 39C60I8VK G