Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1.0000 po
- Taille de l’arbre1.0000 po
- Trou central Diamètre1 po
- Épaisseur globale0.1094 po
- Roue Diamètre12 po
- Roue Épaisseur0.109 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationOutil de tronçonnage
- GradeGrossière
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.5095 tr/min
- Quantité du colis10
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON66253207554
- Type de roueType 41
Aperçu
Description du fabricant
66253207554 07554 GEMINI 61777