Motion
69078609032

NORTON ABRASIVES
69078609032

Roue tronçonneuse Gemini – Type 1 | Type 41, diamètre de roue de 20 po, épaisseur de roue de 0.156 po, diamètre de trou central de 1 po, grain 24 , qualité grossière, 2710 tr/min
N° D’ARTICLE MI03107407
N° MFR69078609032
Prix82.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69078609032

Roue tronçonneuse Gemini – Type 1 | Type 41, diamètre de roue de 20 po, épaisseur de roue de 0.156 po, diamètre de trou central de 1 po, grain 24 , qualité grossière, 2710 tr/min
N° D’ARTICLE MI03107407
N° MFR69078609032

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1.0000 po
  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Épaisseur globale
    0.1563 po
  • Roue Diamètre  
    20 po
  • Roue Épaisseur  
    0.156 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2710 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    69078609032
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
69078609032 20 X 5/32 X 1 COUPE GEMINI