Motion
78072721880

NORTON ABRASIVES
78072721880

Ébavurage revêtu de métal, meulage, polissage, courroie de sculptage - grain 80 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 132 po, largeur de courroie 3 po
N° D’ARTICLE MI03107429
N° MFR78072721880
Prix24.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072721880

Ébavurage revêtu de métal, meulage, polissage, courroie de sculptage - grain 80 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 132 po, largeur de courroie 3 po
N° D’ARTICLE MI03107429
N° MFR78072721880

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, meulage, polissage, sculptage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    78072721880

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE 78072721880 R228 21880 80 X 3 X 132