Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier10.5
- Longueur du boîtier15.5
- Poids de la caisse27.17
- Largeur du boîtier10.75
- Taille de l’emballage64 oz
- Taille de la portion30 ml
Détails
- Marque64
- CALORIES0
- Glucidesmoins than1 g
- Description de la catégorieConcentré liquide
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRendement de 5 gal, bouteille de 64 oz Mélange pour boisson concentré SQWINCHER® ZÉRO punch aux fruits SF aromatisé
- SaveurPOINÇON À FRUITS
- FormulaireConcentré
- Vie12 LUN.
- Quantité du colis6 par caisse
- Quantité de colis par caisse6
- POTASSIUM45
- Énoncé de la proposition 65
- SODIUM55
- SUCRE0 g
- CUP_NON075880334057
- Rendement5 gal (É.-U.)
Aperçu
- Sans sucre
- Faible en calories
- Faible teneur en sodium
- Potassium
- Sans gluten
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Produits hydratants SqwincherLa marque Sqwincher offre une gamme complète de formulations d’électrolytes avec des options d’emballage et de distribution conçues pour répondre aux besoins de nos consommateurs. Fournir des produits d’hydratation essentiels pour protéger le travailleur industriel est ce que nous faisons le mieux... depuis plus de 50 ans et nous sommes forts. Peu importe la tâche, nos formules à faible teneur en sodium supérieures offrent une hydratation délicieuse dans les conditions de travail les plus difficiles
Voir la circulaire
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation